入手する 5月 8, Wednesday
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | パイププラグ |
ボディ材質 | アルミニウム |
フランジ径 | 0.37 " |
マックス 直径 | 0.42 " |
マックス。 圧力 | 15のプサイ |
最小直径 | 0.36 " |
公称パイプサイズ(インチ) | 0.375 " |
全体の長さ(Overall Length) | 1.44 " |
シール長 | 0.63 " |
シール材 | ネオプレン |
船の重量(kg) | 0.23 |
原産国 | US |
モデル | ボディ材質 | フランジ径 | マックス 直径 | マックス。 圧力 | 全体の長さ(Overall Length) | シール材 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
143-2019-T | アルミニウム | 0.19 " | 0.21 " | 15のプサイ | 1.38 " | ネオプレン | ¥4,172 | |
143-2025-T | アルミニウム | 0.22 " | 0.26 " | 15のプサイ | 1.35 " | ネオプレン | ¥4,172 | |
143-2025-T1 | アルミニウム | 0.22 " | 0.26 " | 15のプサイ | 1.10 " | ネオプレン | ¥4,172 | |
143-2025-W | アルミニウム | 0.22 " | 0.26 " | 15のプサイ | 0.94 " | ネオプレン | ¥5,223 | |
143-2025-W1 | アルミニウム | 0.22 " | 0.21 " | 15のプサイ | 0.71 " | ネオプレン | ¥5,223 | |
143-2031-T | アルミニウム | 0.3 " | 0.34 " | 15のプサイ | 1.32 " | ネオプレン | ¥4,172 | |
143-2031-T1 | アルミニウム | 0.3 " | 0.34 " | 15のプサイ | 1.07 " | ネオプレン | ¥4,172 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。