入手する 5月 10, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | パイププラグ |
ボディ材質 | アルミニウム |
バイパス | 0.5 "BSPP |
マックス 直径 | 4.3 " |
マックス。 温度 | 120度F |
最小直径 | 3.7 " |
公称パイプサイズ(インチ) | 4" |
シール材 | 天然ゴム |
船の重量(kg) | 0.45 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。