入手する 5月 16, 木曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | パイププラグ |
ボディ材質 | ポリエチレン |
マックス。 温度 | 120度F |
公称パイプサイズ(インチ) | 8" |
パイプタイプ | SDR26 |
シール材 | 天然ゴム |
船の重量(kg) | 1.35 |
原産国 | US |
モデル | 直径 | パイプタイプ | 価格 | |
---|---|---|---|---|
140-006-1S | 6.27 " | - | ¥14,187 | |
140-006-2S | 4.62 " | - | ¥12,610 | |
140-006-3S | 6" | - | ¥12,610 | |
140-006-4S | 6.22 " | SDR35 | ¥12,610 | |
140-006-5S | 6.12 " | SDR26 | ¥12,610 | |
140-006-6S | 5.99 " | SDR 21/26 | ¥12,610 | |
140-006-8S | 6.065 " | - | ¥12,610 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。