入手する 5月 7, 火曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | パイププラグ |
ボディ材質 | ウレタン |
収縮時の直径 | 12 " |
収縮した長さ | 43 " |
マックス 直径 | 18.8 " |
マックス。 圧力 | 15のプサイ |
マックス。 温度 | 225度F |
公称寸法 | 18 " |
船の重量(kg) | 4.05 |
原産国 | US |
モデル | 収縮時の直径 | 収縮した長さ | マックス 直径 | マックス。 圧力 | 公称寸法 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
130-915 | 12 " | 43 " | 15.5 " | 15のプサイ | 15 " | ¥331,036 | |
130-920 | 12 " | 43 " | 20.7 " | 13のプサイ | 20 " | ¥391,726 | |
130-921 | 12 " | 43 " | 21.8 " | 13のプサイ | 21 " | ¥394,616 | |
130-924 | 12 " | 66 " | 25.2 " | 11のプサイ | 24 " | ¥438,754 | |
130-927 | 12 " | 66 " | 28.2 " | 11のプサイ | 27 " | ¥475,799 | |
130-930 | 12 " | 66 " | 31.25 " | 11のプサイ | 30 " | ¥551,727 | |
130-933 | 12 " | 95 " | 34.25 " | 8.7のプサイ | 33 " | ¥641,317 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。