PETERSEN PRODUCTS 130-212-2 パイププラグ、インフレータブル、Muni スタイル、直径 8 ~ 12 インチ、MNPT バイパス サイズ 2 インチ
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
アイテム価格 | パイププラグ |
ボディ材質 | 天然ゴム |
バイパス | 2 "MNPT |
収縮時の直径 | 7" |
収縮した長さ | 18.5 " |
マックス 直径 | 12.25 " |
マックス。 温度 | 140度F |
公称寸法 | "8へ" 12 |
船の重量(kg) | 5.85 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 収縮時の直径 | 収縮した長さ | マックス 直径 | マックス。 圧力 | 公称寸法 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
130-2015-01 | 1.4 " | 3.8 " | 1.88 " | 22のプサイ | 1.5 " | ¥33,072 | ||
130-202-01 | 1.75 " | 6" | 2.25 " | 22のプサイ | 2" | ¥35,700 | ||
130-203-07 | 2.5 " | 8" | 3.25 " | 22のプサイ | 3" | ¥38,327 | ||
130-204-07 | 3.13 " | 8" | 4.25 " | 22のプサイ | 4" | ¥38,327 | ||
130-206-07 | 3.46 " | 10.75 " | 6.25 " | 17のプサイ | "4へ" 6 | ¥49,130 | ||
130-206-15 | 4.5 " | 7" | 6.25 " | 13のプサイ | 6" | ¥45,158 | ||
130-208-03HP | 3.8 " | 16 " | 8.2 " | 150のプサイ | "4へ" 8 | ¥468,968 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。