入手する 5月 13, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | パイププラグ |
バイパス | 3/8 "MNPT |
収縮時の直径 | 3.8 " |
収縮した長さ | 16 " |
マックス 直径 | 8.2 " |
マックス。 圧力 | 150のプサイ |
公称寸法 | "4へ" 8 |
船の重量(kg) | 3.6 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 収縮時の直径 | 収縮した長さ | マックス 直径 | マックス。 圧力 | 公称寸法 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
130-2015-01 | 1.4 " | 3.8 " | 1.88 " | 22のプサイ | 1.5 " | ¥33,072 | ||
130-202-01 | 1.75 " | 6" | 2.25 " | 22のプサイ | 2" | ¥35,700 | ||
130-203-07 | 2.5 " | 8" | 3.25 " | 22のプサイ | 3" | ¥38,327 | ||
130-204-07 | 3.13 " | 8" | 4.25 " | 22のプサイ | 4" | ¥38,327 | ||
130-206-07 | 3.46 " | 10.75 " | 6.25 " | 17のプサイ | "4へ" 6 | ¥49,130 | ||
130-206-15 | 4.5 " | 7" | 6.25 " | 13のプサイ | 6" | ¥45,158 | ||
130-208-07 | 3.95 " | 23 " | 8.25 " | - | "4へ" 8 | ¥134,253 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。