入手する 5月 13, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | パイププラグ |
収縮時の直径 | 1.875 " |
収縮した長さ | 6" |
長さ | 1.875 " |
マックス 直径 | 2" |
最大頭 | 184フィート |
マックス。 温度 | 225度F |
全体の長さ(Overall Length) | 5" |
船の重量(kg) | 1.35 |
原産国 | US |
モデル | 収縮時の直径 | 収縮した長さ | 長さ | マックス 直径 | 最大頭 | 全体の長さ(Overall Length) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
127-003 | 2.5 " | 9" | 2.5 " | 3" | 184フィート | 7.5 " | ¥347,820 | |
127-004 | 3" | 13 " | 3" | 4" | 184フィート | 11 " | ¥346,800 | |
127-006 | 3.875 " | 15 " | 3.875 " | 6" | 184フィート | 12 " | ¥409,854 | |
127-008 | 5" | 20 " | 5" | 8" | 184フィート | 16 " | ¥441,381 | |
127-010 | 7" | 25 " | 7" | 10 " | 138フィート | 20 " | ¥504,436 | |
127-012 | 7.75 " | 30 " | 7.75 " | 12 " | 138フィート | 24 " | ¥567,490 | |
127-016 | 9" | 40 " | 9" | 16 " | 115フィート | 32 " | ¥788,181 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。