PETERSEN PRODUCTS 125-033 パイププラグ、インフレータブル、直径 33 インチ、バイパスサイズ 3 インチ
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
アイテム価格 | パイププラグ |
バイパス | 3 "男性 |
収縮時の直径 | 9" |
収縮した長さ | 124 " |
マックス 直径 | 33 " |
最大頭 | 28フィート |
マックス。 温度 | 200度F |
ポートサイズ | 1 / 4 " |
船の重量(kg) | 41.4 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。