PETERSEN PRODUCTS 118-010-08 パッカー、インフレータブル、ポイントリペア、直径 10 インチ、接触長さ 8 フィート
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
アイテム価格 | パッカー |
収縮時の直径 | 5" |
収縮した長さ | 114 " |
マックス 直径 | 10 " |
最大頭 | 28フィート |
マックス。 温度 | 225度F |
ポートサイズ | 1 / 4 " |
船の重量(kg) | 14.4 |
原産国 | US |
モデル | 収縮時の直径 | 収縮した長さ | マックス 直径 | 最大頭 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
118-004-06 | 2.5 " | 84 " | 4" | 28フィート | ¥131,626 | |
118-006-06 | 3" | 86 " | 6" | 28フィート | ¥165,255 | |
118-008-08 | 5" | 112 " | 8" | 28フィート | ¥265,354 | |
118-012-08 | 5" | 124 " | 12 " | 28フィート | ¥332,875 | |
118-015-08 | 5" | 127 " | 15 " | 28フィート | ¥341,808 | |
118-016-08 | 5" | 128 " | 16 " | 28フィート | ¥363,351 | |
118-018-08 | 5" | 130 " | 18 " | 28フィート | ¥426,143 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。