入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 水密ロックプラグ |
アンプ | 20 |
抗菌剤 | 有り |
色 | イエロー |
コードサイズ | "0.560へ" 0.770 |
グレード | 産業 |
HP | 3.0 |
IP評価 | 65、66、67 |
材料 | 熱可塑性エラストマー |
NEMAプラグ構成 | L15-20P |
Number of Poles | 3 |
ワイヤーの数 | 4 |
相 | 3 |
タイプ | シュラウド |
電圧 | 250 VAC |
配線タイプ | スタンダード |
船の重量(kg) | 0.23 |
船高(cm) | 15.24 |
船の長さ(cm) | 12.7 |
船幅(cm) | 8.89 |
原産国 | US |
モデル | アンプ | コードサイズ | HP | NEMAプラグ構成 | Number of Poles | 電圧 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2524-PW6P-AM | 30 | "0.640へ" 0.930 | 10.0 | L16-30P | 3 | 480 VAC | ¥29,067 | |
2324-PW6P-AM | 20 | "0.560へ" 0.770 | 5.0 | L16-20P | 3 | 480 VAC | ¥29,059 | |
2522-PW6P-AM | 30 | "0.640へ" 0.930 | 3.0 | L15-30P | 3 | 250 VAC | ¥34,493 | |
2526-PW6P-AM | 30 | "0.640へ" 0.930 | - | L17-30P | 3 | 600 VAC | ¥32,376 | |
2530-PW6P-AM | 30 | "0.640へ" 0.930 | 3.0 | L18-30P | 4 | 120 / 208 VAC | ¥35,241 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。