PELICAN シングルリッドケース 保護ケース 長さ22-3/4インチ 幅16インチ
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
アイテム価格 | 保護ケース |
底の深さ | 9.25 " |
色 | ブラック |
深さの内側 | 12.5 " |
内側の長さ | 20 " |
内幅 | 13 " |
ラッチ | 鋼 |
ふたの深さ | 3" |
材料 | ポリエチレン |
全体の深さ | 14 " |
全体の長さ(Overall Length) | 22.75 " |
全幅 | 16 " |
音量 | 1.84 cu。 ft。 |
ボリューム容量 | 1.84 cu。 ft。 |
船の重量(kg) | 7.71 |
船高(cm) | 58.42 |
船の長さ(cm) | 40.64 |
船幅(cm) | 35.56 |
HSコード | 4202929060 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 材料 | 底の深さ | 深さの内側 | 製造元シリーズ | 全体の深さ | 全体の長さ(Overall Length) | 全幅 | 音量 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ブラックボックス-3U | ポリエチレン | - | - | - | 11.5 " | 38.5 " | 24.5 " | - | ¥362,512 | ||
ブラックボックス-4U | ポリエチレン | - | - | - | 13 " | 38.5 " | 24.5 " | - | ¥379,165 | ||
ブラックボックス-5U | ポリエチレン | - | - | - | 15 " | 38.5 " | 24.5 " | - | ¥391,852 | ||
ブラックボックス-7U | ポリエチレン | - | - | - | 18.5 " | 38.5 " | 24.5 " | - | ¥398,069 | ||
ブラックボックス-9U | ポリエチレン | - | - | - | 22 " | 38.5 " | 24.5 " | - | ¥446,641 | ||
ブラックボックス-11U | ポリエチレン | - | - | - | 25.5 " | 38.5 " | 24.5 " | - | ¥445,871 | ||
ブラックボックス-14U | ポリエチレン | - | - | - | 30.5 " | 38.5 " | 24.5 " | - | ¥541,885 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。