入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 充電式懐中電灯 |
電池含む | 有り |
バッテリーの燃焼時間 | 4.5時間 |
バッテリーサイズ | AA |
バッテリタイプ | NiMH |
ビームの距離 | 0 |
ボディカラー | イエロー |
ボディ材質 | ABSプラスチック |
キャンドルパワー | 5828 |
充電時間 | 2〜3時間。 |
懐中電灯グレード | 産業 |
フォーカス | 固定の |
耐衝撃性 | 2m |
ランプ寿命 | 100,000時間 |
ランプの種類 | LED製品 |
長さ | 7" |
水晶体物質 | ポリカーボネート |
光出力 | 126 LM |
光出力モード | 単発講座 |
ルーメン | 112 |
ルーメン範囲 | 100〜249 |
最大ルーメン出力 | 112 |
バッテリーの数 | 1 |
ピークビーム強度 | 5828cd |
交換ランプ | いいえ |
高い設定での実行時間 | 4.5時間 |
安全性評価 | クラスI、ディビジョン 2 |
安全性評価 | クラス1Div。 2 |
スイッチタイプ | スライディングスイッチ |
水の浸透度 | IPX7 |
バッテリー付きの重量 | 7.8オンス |
船の重量(kg) | 0.47 |
船高(cm) | 6.1 |
船の長さ(cm) | 21.84 |
船幅(cm) | 21.84 |
HSコード | 8513102000 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | フォーカス | バッテリーの燃焼時間 | バッテリーサイズ | 耐衝撃性 | 長さ | 光出力 | 光出力モード | ルーメン | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8060-001-110-G | 調節可能 | 7時間 | C | 指定なし | 12.75 " | 180 LM | 高低 | 180/19 | ¥69,092 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。