PELICAN 1690NF 保護ケース 長さ 33-23/64 インチ デザート タン
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
アイテム価格 | 保護ケース |
底の深さ | 12-9 / 64」 |
色 | デザートタン |
深さの内側 | 16-1 / 64」 |
内側の長さ | 30 1 / 64 " |
内幅 | 25 1 / 64 " |
ラッチ | 二重投げ |
ふたの深さ | 2.875 " |
負荷容量 | 410ポンド |
材料 | 共重合体ポリプロピレン |
製造元シリーズ | 1690 |
全体の深さ | 18-15 / 64」 |
全体の長さ(Overall Length) | 33 23 / 64 " |
全幅 | 28.437 " |
音量 | 6.52 cu。 ft。 |
ボリューム容量 | 6.52 cu。 ft。 |
船の重量(kg) | 21.42 |
船高(cm) | 45.72 |
船の長さ(cm) | 84.84 |
船幅(cm) | 73.15 |
HSコード | 4202999000 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 製造元シリーズ | 底の深さ | 深さの内側 | 全体の深さ | 全体の長さ(Overall Length) | 全幅 | 音量 | 内側の長さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1170NF | 1170 | 2-5 / 64」 | 3.156 " | 3-25 / 32」 | 11 41 / 64 " | 8 11 / 32 " | 0.12 cu。 ft。 | 10 35 / 64 " | ¥14,097 | ||
1200NF | 1200 | 2-15 / 16」 | 4.125 " | 4.875 " | 10.625 " | 9 11 / 16 " | 0.16 cu。 ft。 | 9.25 " | ¥14,271 | ||
1400NF | 1400 | 4" | 5.187 " | 6" | 13.375 " | 11.625 " | 0.31 cu。 ft。 | 11 13 / 16 " | ¥25,115 | ||
1500 | 1500 | 4-5 / 16」 | 6.125 " | 6-15 / 16」 | 18.5 " | 14 1 / 16 " | 0.66 cu。 ft。 | 16.75 " | ¥42,852 | ||
1510 | 1510 | 5-51 / 64」 | 7-39 / 64」 | 9" | 22 " | 13 13 / 16 " | 0.96 cu。 ft。 | 19.75 " | ¥65,896 | ||
1510NF | 1510 | 5-51 / 64」 | 7-39 / 64」 | 9" | 22 " | 13 13 / 16 " | 0.96 cu。 ft。 | 19.75 " | ¥55,836 | ||
1560 | 1560 | 7" | 9" | 10.437 " | 22 1 / 16 " | 17 15 / 16 " | 1.64 cu。 ft。 | 20.375 " | ¥64,053 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。