入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 保護ケース |
底の深さ | 2-15 / 16」 |
色 | デザートタン |
深さの内側 | 4.125 " |
内側の長さ | 9.25 " |
内幅 | 7.125 " |
ラッチ | 二重投げ |
ふたの深さ | 1.187 " |
負荷容量 | 12.55ポンド |
材料 | 共重合体ポリプロピレン |
製造元シリーズ | 1200 |
全体の深さ | 4.875 " |
全体の長さ(Overall Length) | 10.625 " |
全幅 | 9 11 / 16 " |
音量 | 0.16 cu。 ft。 |
ボリューム容量 | 0.16 cu。 ft。 |
船の重量(kg) | 1.53 |
船高(cm) | 13.21 |
船の長さ(cm) | 25.4 |
船幅(cm) | 27.94 |
HSコード | 4202999000 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 製造元シリーズ | 底の深さ | 深さの内側 | 全体の深さ | 全体の長さ(Overall Length) | 全幅 | 音量 | 内側の長さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1170NF | 1170 | 2-5 / 64」 | 3.156 " | 3-25 / 32」 | 11 41 / 64 " | 8 11 / 32 " | 0.12 cu。 ft。 | 10 35 / 64 " | ¥14,097 | ||
1400NF | 1400 | 4" | 5.187 " | 6" | 13.375 " | 11.625 " | 0.31 cu。 ft。 | 11 13 / 16 " | ¥25,115 | ||
1500 | 1500 | 4-5 / 16」 | 6.125 " | 6-15 / 16」 | 18.5 " | 14 1 / 16 " | 0.66 cu。 ft。 | 16.75 " | ¥42,852 | ||
1510 | 1510 | 5-51 / 64」 | 7-39 / 64」 | 9" | 22 " | 13 13 / 16 " | 0.96 cu。 ft。 | 19.75 " | ¥65,896 | ||
1510NF | 1510 | 5-51 / 64」 | 7-39 / 64」 | 9" | 22 " | 13 13 / 16 " | 0.96 cu。 ft。 | 19.75 " | ¥55,836 | ||
1560 | 1560 | 7" | 9" | 10.437 " | 22 1 / 16 " | 17 15 / 16 " | 1.64 cu。 ft。 | 20.375 " | ¥64,053 | ||
1560NF | 1560 | 7" | 9" | 10.437 " | 22 1 / 16 " | 17 15 / 16 " | 1.64 cu。 ft。 | 20.375 " | ¥59,500 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。