アイテム価格 | 掃除機 |
エアーフロー | CFM 103 |
アンプ | 10A |
フィルタの種類 | HEPA |
高さ | 49 " |
ホース径 | 1 1 / 2 " |
ホースの長さ | 10のフィート |
長さ | 22 " |
モーターステージの数 | 1 |
ピークHP | 1 1/2馬力 |
出力 | 1200W |
電源コードの長さ | 30のフィート |
騒音レベル | 76 dB |
静圧 | 65 " |
タンク容量 | 9ガロン。 |
タンクサイズ | 9.8ガロン。 |
電圧 | 120V |
幅(Width) | 22 " |
原産国 | Italy |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。