PEERLESS HARDWARE 0-GH-780FM7- 蝶ナット、鉄、1/2-13 ネジサイズ、2 インチの翼幅、10 個入り
入手する 5月 8, Wednesday
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 8, Wednesday
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ウイングナット |
基本素材 | 可鍛鉄 |
直径/ねじサイズ | 1 / 2」-13 |
終了 | シンプルスタイル |
フランジ径 | 7 / 8 " |
グレード | 2 |
高さ | 1.125 " |
材料 | 可鍛鉄 |
ナットタイプ | ウイングナット |
プロパティクラス | 2B |
ロックウェル硬度 | HB82-92 |
測定システム | インチ |
ねじ山の方向 | 右手 |
ねじの種類 | UNC |
タイプ | スタンダード |
ウィングスパン | 2" |
船の重量(kg) | 0.35 |
船高(cm) | 3.81 |
船の長さ(cm) | 13.97 |
船幅(cm) | 6.35 |
HSコード | 7318160085 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。