PAWLING CORP WC-100-8-3 内側コーナー 9/20 x 96 インチ 黄褐色の接着剤
重量と寸法の制限により、配送料の見積もりをリクエストしてください
お支払い方法
配信パートナー
重量と寸法の制限により、配送料の見積もりをリクエストしてください
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 内角 |
色 | (フィニアン・タン) |
終了 | スムーズ |
高さ | 96 " |
材料 | 成形プラスチック |
材料タイプ | 耐衝撃性 |
取り付け | 接着剤 |
辺の数 | 2 |
幅(Width) | 9 / 20 " |
船の重量(kg) | 0.18 |
船高(cm) | 10.16 |
船の長さ(cm) | 254 |
船幅(cm) | 10.16 |
HSコード | 3916200000 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 色 | 高さ | 取り付け | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ITC-7-0-2 | 象牙 | 8" | ねじ込みます | 1.75 " | ¥2,622 | ||
ITC-7-0-3 | (フィニアン・タン) | 8" | ねじ込みます | 1.75 " | ¥2,622 | ||
ITC-7-0-313 | シャンパン | 8" | ねじ込みます | 1.75 " | ¥2,622 | ||
ITC-7-0-370 | 卵殻 | 8" | ねじ込みます | 1.75 " | ¥2,622 | ||
ITC-7-0-210 | シルバーグレー | 8" | ねじ込みます | 1.75 " | ¥2,622 | ||
ITC-7-0-377 | ティール | 8" | ねじ込みます | 1.75 " | ¥2,622 | ||
ITC-7-0-301 | リネンホワイト | 8" | ねじ込みます | 1.75 " | ¥2,622 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。