入手する 5月 7, 火曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | カーペットタイル接着剤 |
塗布時間 | 10〜15分 |
色 | |
硬化時間 | 12時間 |
機能的治療 | 12時間 |
材料 | 水ベースの接着剤 |
サイズ | 1ガロン。 |
温度。 範囲 | 45度から95度F |
タイプ | 屋内 |
VOCコンテンツ | 363g / L |
船の重量(kg) | 4.95 |
船高(cm) | 38.1 |
船の長さ(cm) | 20.32 |
船幅(cm) | 20.32 |
HSコード | 3506990000 |
プロダクト | モデル | サイズ | 価格 | |
---|---|---|---|---|
ADH-40-4-0 | 4ガロン。 | ¥101,105 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。