SNYDER INDUSTRIES 5780100N97206 貯蔵タンク垂直クローズドトップ 500 ガロン
重量と寸法の制限により、配送料の見積もりをリクエストしてください
お支払い方法
配信パートナー
重量と寸法の制限により、配送料の見積もりをリクエストしてください
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 貯蔵タンク |
直径 | 53 " |
開口径を埋めます。 (に。) | 14 |
卒業 | 95 L. |
高さ | 74 " |
材料 | 高密度線状ポリエチレン |
マックス。 温度 | 130 F |
最大 作動圧力 | 大気の |
タンク(L) | 1893 |
タンク底径(に。) | 48 |
タンク容量 | 500ギャル。 |
タンクスタイル | 垂直 |
タイプ | クローズドトップ |
壁の厚さ | 3 / 16 " |
船の重量(kg) | 63.96 |
船高(cm) | 187.96 |
船の長さ(cm) | 134.62 |
船幅(cm) | 134.62 |
HSコード | 3925100000 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 接続 | 直径 | 卒業 | 高さ | タイプ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1000110N97206 | - | 22 " | 19 L. | 36 " | クローズドトップ | ¥99,879 | ||
1000110N97207 | 1" | 22 " | 19 L. | 36 " | クローズドトップ | ¥136,754 | ||
5680000N97205 | - | 26 " | 38 L. | 40 " | クローズドトップ | ¥126,216 | ||
5680000N97206 | 1" | 26 " | 38 L. | 40 " | クローズドトップ | ¥171,636 | ||
5690100N97206 | - | 34 " | 38 L. | 39 " | クローズドトップ | ¥239,493 | ||
5690100N97207 | 1" | 34 " | 38 L. | 39 " | クローズドトップ | ¥271,662 | ||
5700100N97206 | - | 34 " | 38 L. | 50 " | クローズドトップ | ¥266,861 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。