PAWLING CORP ADH-40-4-0 カーペットタイル接着剤屋内用 4 ガロン
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
アイテム価格 | カーペットタイル接着剤 |
塗布時間 | 10〜15分 |
色 | |
硬化時間 | 12時間 |
機能的治療 | 12時間 |
材料 | 水ベースの接着剤 |
サイズ | 4ガロン。 |
温度。 範囲 | 45度から95度F |
タイプ | 屋内 |
VOCコンテンツ | 363g / L |
船の重量(kg) | 6.35 |
船高(cm) | 20.32 |
船の長さ(cm) | 20.32 |
船幅(cm) | 20.32 |
HSコード | 3506990000 |
プロダクト | モデル | サイズ | 価格 | |
---|---|---|---|---|
ADH-40-1-0 | 1ガロン。 | ¥24,008 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。