パス アンド シーモア Rhl373ptc | LED 調光器、XNUMX 線式 | Raptor Supplies 日本
PASS AND SEYMOUR RHL373PTC LED 調光器、4 線式 | CHXNUMXJHL

PASS AND SEYMOUR RHL373PTC LED 調光器、XNUMX 線式

アイテム:CH4JHL モデル: RHL373PTC
見積り依頼

お支払い方法

配信パートナー

製品仕様:

アイテム価格照明調光器
ホワイト/アイボリー/ライトアーモンド

発送情報:

原産国US

製品バリエーション

プロダクトモデルランプの種類材料電圧価格
PASS AND SEYMOUR RH4FBL3-PW 照明調光器 | CH4GCZ RH4FBL3-PWホワイト蛍光灯-10V-
見積依頼
パスアンドシーモア RHCL453-PW 照明調光器 | CH4GDA RHCL453-PWホワイトCFL/LED/白熱灯-120V-
見積依頼
PASS AND SEYMOUR RHFB83-PTC 蛍光調光器、120V、2 線 | CH4JAB RHFB83-PTCホワイト/アイボリー/ライトアーモンド蛍光灯-120V-
見積依頼
PASS AND SEYMOUR RHFB83-PW 蛍光調光器、120V、2 線式 | CH4JAC RHFB83-PWホワイト蛍光灯-120V-
見積依頼
パスアンドシーモア RHCL453P-NICCV4 CFL/LED 調光器 | CH4JAJ RHCL453P-NICCV4--ニッケル--
見積依頼
パスアンドシーモア RHCL453P-DBCCV4 CFL/LED 調光器 | CH4JAK RHCL453P-DBCCV4--ダークブロンズ--
見積依頼
パスアンドシーモア RHCL453PGCCV4 CFL/LED 調光器 | CH4JAL RHCL453PGCCV4--グラファイト--
見積依頼

製品を探す

連絡先

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

PASS AND SEYMOUR RHL373PTC LED 調光器、XNUMX 線式