PASS AND SEYMOUR RHCL453-PW 照明調光器
お支払い方法
配信パートナー
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 照明調光器 |
色 | ホワイト |
接続 | ネジ端子 |
深さ | 1" |
周波数 | 60Hz |
周波数定格 | 60Hz |
高さ | 3.18 " |
ランプの種類 | CFL/LED/白熱灯 |
装着タイプ | ボックス |
ギャングの数 | 1 |
Number of Poles | 1 |
スイッチの数 | 1 |
タイプ | ディマー |
電圧 | 120V |
定格電圧 | 120 VAC |
ワット数 | 700W |
幅(Width) | 1.29 " |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 色 | ランプの種類 | 材料 | 電圧 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
RH4FBL3-PW | ホワイト | 蛍光灯 | - | 10V | - | 見積依頼
| |
RHFB83-PTC | ホワイト/アイボリー/ライトアーモンド | 蛍光灯 | - | 120V | - | 見積依頼
| |
RHFB83-PW | ホワイト | 蛍光灯 | - | 120V | - | 見積依頼
| |
RHCL453P-NICCV4 | - | - | ニッケル | - | - | 見積依頼
| |
RHCL453P-DBCCV4 | - | - | ダークブロンズ | - | - | 見積依頼
| |
RHCL453PGCCV4 | - | - | グラファイト | - | - | 見積依頼
| |
RHL743PW | ホワイト | CFL/LED/白熱灯 | - | 120V | - | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。