PASS AND SEYMOUR ARCD202-W10 電源コンセント、デュアルコントロール、耐タンパー性、20A、125V
お支払い方法
配信パートナー
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 電源コンセント |
色 | ホワイト |
接続タイプ | 内部プレッシャープレート |
深さ | 1.73 " |
長さ | 2.12 " |
装着タイプ | ボックス |
ギャングの数 | 1 |
Number of Poles | 2 |
レセプタクルの数 | 2 |
ワイヤーの数 | 3 |
相 | 1 |
電圧 | 125 VAC |
幅(Width) | 1.77 " |
ワイヤーサイズ | 14〜10awg |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 材料 | 価格 | |
---|---|---|---|---|
ARCD152G10 | グラファイト | - | 見積依頼
| |
ARCD-152W10 | - | - | 見積依頼
| |
ARCD-152M10 | マグネシウム | - | 見積依頼
| |
ARCD202-M10 | マグネシウム | - | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。