VESTIL TOE-B-72-N 正方形安全手すり、つま先ボード、67 x 4 インチ サイズ
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
アイテム価格 | つま先板 |
アンカープレートの厚さ | 3 / 16 " |
アンカープレート幅 | 3 7 / 8 " |
色 | イエロー |
高さ | 4" |
長さ | 68 5 / 8 " |
材料 | 鋼 |
測定単位 | 各 |
取付穴サイズ | 7 / 16 "x 7 / 8" |
アンカープレートの数 | 2 |
形式 | 正方形である |
使用可能な長さ | 67 " |
幅(Width) | 3 7 / 8 " |
で動作します | SQ-72-TB、SQ-72 |
船の重量(kg) | 15.3 |
船高(cm) | 10.16 |
船の長さ(cm) | 174.31 |
船幅(cm) | 9.84 |
HSコード | 7326908588 |
原産国 | US |
モデル | 長さ | アンカープレートの数 | 使用可能な長さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|
TOE-B-108-N | 51 3 / 8 " | 4 | 49 3 / 4 " | ¥22,705 | |
TOE-B-120-N | 57 3 / 8 " | 2 | 55 3 / 4 " | ¥23,407 | |
TOE-B-48-N | 44 5 / 8 " | 2 | 43 " | ¥9,934 | |
TOE-B-60-N | 56 5 / 8 " | 2 | 55 " | ¥12,051 | |
TOE-B-84-N | 80 5 / 8 " | 2 | 79 " | ¥15,732 | 見積依頼
|
TOE-B-96-N | 91 3 / 8 " | 2 | 91 " | ¥16,437 | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。