PASS AND SEYMOUR AGFTR2202-M4 GFCI レセプタクル、耐タンパー性、20A、125VAC
お支払い方法
配信パートナー
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | GFCIレセプタクル |
接続タイプ | 内部プレッシャープレート |
深さ | 1.82 " |
周波数 | 60Hz |
割り込み定格 | 0.025A |
長さ | 2.66 " |
材料 | マグネシウム |
装着タイプ | ボックス |
ギャングの数 | 1 |
Number of Poles | 2 |
レセプタクルの数 | 2 |
相 | 1 |
電圧 | 125 VAC |
幅(Width) | 1.77 " |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 長さ | 材料 | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
AGFTR2152G4 | 2.66 " | グラファイト | 1.77 " | - | 見積依頼
| |
AGFTR2152-W4 | 2.66 " | - | 1.77 " | - | 見積依頼
| |
AGFTR2152-M4 | 2.66 " | マグネシウム | 1.77 " | - | 見積依頼
| |
AGFTR2153G4 | 3" | グラファイト | 1.76 " | - | 見積依頼
| |
AGFTR2153-W4 | 3" | - | 1.76 " | - | 見積依頼
| |
AGFTR2153-M4 | 3" | マグネシウム | 1.76 " | - | 見積依頼
| |
AGFTR2202G4 | 2.66 " | グラファイト | 1.77 " | - | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。