PARKER TL-504-12MP ニップル、本体サイズ 1/2 インチ、ネジサイズ 3/4-14 インチ、スチール
お支払い方法
配信パートナー
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 乳首 |
ボディ材質 | 鋼 |
ボディサイズ | 1 / 2 " |
接続タイプ | NPTF |
マックス。 使用圧力 | 300のプサイ |
Max.最大Operating Temp.動作温度 | 250度F |
最小動作温度 | -40度F |
メッキ | 亜鉛 |
番手 | 3 / 4-14 " |
ねじの種類 | 男性 |
バルブタイプ | バルブなし |
プロダクト | モデル | ボディサイズ | 接続タイプ | 直径内ホース | 番手 | ねじの種類 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TL-254-4FP | 1 / 4 " | NPTF | - | 1 / 4-18 " | 女性 | ¥1,390 | 見積依頼
| |
TL-254-2MP | 1 / 4 " | NPTF | - | 1 / 8-27 " | 男性 | ¥1,224 | 見積依頼
| |
TL-254-2FP | 1 / 4 " | NPTF | - | 1 / 8-27 " | 女性 | ¥1,751 | 見積依頼
| |
TL-254-6HB | 1 / 4 " | ホースバーブ | 3 / 8 " | - | - | ¥2,060 | 見積依頼
| |
TL-254-4MP | 1 / 4 " | NPTF | - | 1 / 4-18 " | 男性 | ¥945 | 見積依頼
| |
TL-504-4HB | 1 / 2 " | ホースバーブ | 1 / 4 " | - | - | ¥2,672 | 見積依頼
| |
TL-504-4MP | 1 / 2 " | NPTF | - | 1 / 4-18 " | 男性 | ¥1,948 | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。