入手する 5月 10, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | クイックカプラ |
ボディ材質 | 真鍮 |
ボディサイズ | 1 / 4 " |
接続タイプ | NPTF |
ロックタイプ | カムのロック |
マックス。 使用圧力 | 300のプサイ |
Max.最大Operating Temp.動作温度 | 250度F |
最小動作温度 | -40度F |
メッキ | スチールスリーブへの亜鉛メッキ |
シール材 | ニトリル |
番手 | 3 / 8-18 " |
ねじの種類 | 男性 |
バルブタイプ | 管状 |
船の重量(kg) | 0.11 |
モデル | ボディサイズ | 番手 | ねじの種類 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|
TL-251-4FP | 1 / 4 " | 1 / 4-18 " | 女性 | ¥6,506 | |
TL-251-4MP | 1 / 4 " | 1 / 4-18 " | 男性 | ¥6,302 | |
TL-501-6FP | 1 / 2 " | 3 / 8-18 " | 女性 | ¥21,904 | |
TL-501-12FP | 1 / 2 " | 3 / 4-14 " | 女性 | ¥24,046 | |
TL-501-8FP | 1 / 2 " | 1 / 2-14 " | 女性 | ¥22,189 | |
TL-501-6MP | 1 / 2 " | 3 / 8-18 " | 男性 | ¥23,200 | |
TL-501-8MP | 1 / 2 " | 1 / 2-14 " | 男性 | ¥24,076 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。