PARKER RF-371-8FP クイックカップリング、3/8 インチサイズ、高流量
お支払い方法
配信パートナー
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | クイックカプラ |
ボディ材質 | 真鍮 |
ボディサイズ | 3 / 8 " |
接続タイプ | NPTF |
ロックタイプ | ボールをロックする |
マックス。 使用圧力 | 300のプサイ |
Max.最大Operating Temp.動作温度 | 250度F |
最小動作温度 | -40度F |
メッキ | スチールスリーブへのニッケルメッキ |
シール材 | ニトリル |
番手 | 1 / 2-14 " |
ねじの種類 | 女性 |
バルブタイプ | 管状 |
プロダクト | モデル | バーブサイズ | ボディサイズ | 接続タイプ | 直径内ホース | 番手 | ねじの種類 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RF-251-4HB | 1 / 4 " | 1 / 4 " | ホースバーブ | 1 / 4 " | - | - | ¥1,540 | ||
RF-251-6HB | 3 / 8 " | 1 / 4 " | ホースバーブ | 3 / 8 " | - | - | ¥1,540 | ||
RF-371-6FP | - | 3 / 8 " | NPSF | - | 3 / 8-18 " | 女性 | ¥12,148 | 見積依頼
| |
RF-371-6PL | - | 3 / 8 " | Lokホースバーブを押す | 3 / 8 " | - | - | ¥12,641 | 見積依頼
| |
RF-371-6MP | - | 3 / 8 " | NPTF | - | 3 / 8-18 " | 男性 | ¥12,372 | 見積依頼
| |
RF-371-8MP | - | 3 / 8 " | NPTF | - | 1 / 2-14 " | 男性 | ¥12,906 | 見積依頼
| |
RF-371-8PL | - | 3 / 8 " | Lokホースバーブを押す | 1 / 2 " | - | - | ¥12,641 | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。