入手する 5月 10, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 222Oリング付きプリーツフィルターカートリッジ |
ろ材 | ポリプロピレン |
注ぐ速さ | 10 gpm |
高さ | 11.125 " |
内部径 | 1-1 / 16」 |
マックス。 圧力 | 35のプサイ |
マックス。 温度 | 160度F |
ミクロン | 30 |
外径 | 2.75 " |
軽減 | 微粒子 |
船の重量(kg) | 0.34 |
船高(cm) | 8.13 |
船の長さ(cm) | 34.04 |
船幅(cm) | 8.13 |
HSコード | 8421210000 |
原産国 | US |
モデル | 注ぐ速さ | 高さ | ミクロン | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|
PG-10310-002-1N | 5 gpm | 11.125 " | 0.2 | ¥18,704 | |
PG-10310-010-1 | 5 gpm | 11.125 " | 1 | ¥15,285 | |
PG-10310-030-1 | 5 gpm | 11.125 " | 3 | ¥15,574 | |
PG-10310-100-1 | 10 gpm | 11.125 " | 10 | ¥14,671 | |
PG-10320-002-1 | 10 gpm | 20 15 / 16 " | 0.2 | ¥27,831 | |
PG-10320-010-1 | 10 gpm | 20 15 / 16 " | 1 | ¥23,844 | |
PG-10810-002-1 | 5 gpm | 22.75 " | 0.2 | ¥18,821 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。