PARKER PBH-251-6MP クイック カップリング、ねじサイズ 3/8 インチ、ポリアミド
お支払い方法
配信パートナー
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | クイックカプラ |
ボディ材質 | ポリアミド |
ボディサイズ | 1 / 4 " |
接続タイプ | NPTF |
ロックタイプ | ポリ酢酸ビニルのロッキングフィンガー |
マックス。 使用圧力 | 300のプサイ |
Max.最大Operating Temp.動作温度 | 160度F |
最小動作温度 | 0度F |
メッキ | 亜鉛メッキ鋼のポートエンド |
シール材 | ニトリル |
番手 | 3 / 8-18 " |
ねじの種類 | 男性 |
バルブタイプ | 管状 |
プロダクト | モデル | ボディサイズ | 番手 | ねじの種類 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
PBH-371-6FP | 3 / 8 " | 3 / 8-18 " | 女性 | ¥10,210 | 見積依頼
| |
PBH-251-6FP | 1 / 4 " | 3 / 8-18 " | 女性 | ¥7,327 | 見積依頼
| |
PBH-251-4FP | 1 / 4 " | 1 / 4-18 " | 女性 | ¥6,439 | 見積依頼
| |
PBH-251-4MP | 1 / 4 " | 1 / 4-18 " | 男性 | ¥6,908 | 見積依頼
| |
PBS-251-4FP | 1 / 4 " | 1 / 4-18 " | 女性 | ¥8,364 | 見積依頼
| |
PBH-371-6MP | 3 / 8 " | 3 / 8-18 " | 男性 | ¥12,974 | 見積依頼
| |
PBH-371-4FP | 3 / 8 " | 1 / 4-18 " | 女性 | ¥8,846 | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。