入手する 5月 13, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ニードルバルブ |
ボディ材質 | 真鍮 |
接続 | 圧縮から圧縮へ |
ハンドル材料 | 亜鉛メッキ鋼 |
長さ | 1 35 / 64 " |
マックス。 高さ | 1.375 " |
マックス。 使用圧力 | 150のプサイ |
Max.最大Operating Temp.動作温度 | 65〜121度C |
最小動作温度 | -42から-17度C |
形状 | 列をなして |
ステム素材 | 真鍮 |
ステムタイプ | 真鍮 |
形式 | 圧縮から圧縮へ |
温度評価 | -45度から250度F |
直径外のチューブ | 3 / 8 " |
管のサイズ | 3 / 8 " |
船の重量(kg) | 0.08 |
船高(cm) | 5.33 |
船の長さ(cm) | 11.18 |
船幅(cm) | 6.6 |
HSコード | 8481801095 |
プロダクト | モデル | 入口サイズ | 調整タイプ | ボディ材質 | 長さ | マックス。 フロー | マックス。 高さ | 最大入口圧力 | マックス。 使用圧力 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LNV102F-6 | - | - | 低鉛真ちゅう | 1 55 / 64 " | - | 1 35 / 64 " | - | - | ¥11,526 | ||
2A-V4LR-B | - | - | 真鍮 | 2 1 / 64 " | 0.12 gpm | 63 / 64 " | - | - | ¥40,156 | ||
2A-V4LN-B | - | - | 真鍮 | 2 1 / 64 " | 0.12 gpm | 63 / 64 " | - | - | ¥40,808 | ||
4F-V6LR-SS-GR | - | - | 316ステンレススチール | 1.875 " | 0.73 gpm | 3 35 / 64 " | - | - | ¥54,230 | ||
4F-V6LN-SS-GR | - | - | 316ステンレススチール | 1.875 " | 0.55 gpm | 3 35 / 64 " | - | - | ¥45,849 | ||
4F-V6LK-SS-GR | - | - | 316ステンレススチール | 1.875 " | 0.80 gpm | 3 35 / 64 " | - | - | ¥59,767 | ||
4F-V6LR-B-GR | - | - | 真鍮 | 1.875 " | 0.73 gpm | 3 35 / 64 " | - | - | ¥35,045 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。