入手する 5月 7, 火曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ホースバーブフィッティング |
基本素材 | プラスチック |
ボディ材質 | ナイロン |
圧縮ねじサイズ | 1 / 4 " |
接続タイプ | 圧縮xMNPT |
六角サイズ | 3 / 4 " |
マックス。 使用圧力 | 300のプサイ |
Max.最大Operating Temp.動作温度 | 93度C |
マックス。 圧力 | 300のプサイ |
最小動作温度 | -40度C |
リング素材 | 302 SS |
形状 | 90度エルボ |
形式 | チューブからパイプへ |
温度。 範囲 | -40度から200度F |
直径外のチューブ | 5 / 16 " |
管のサイズ | 5 / 16 " |
船高(cm) | 2.29 |
船の長さ(cm) | 4.06 |
船幅(cm) | 3.56 |
HSコード | 3917400090 |
原産国 | US |
モデル | 継手材料 | マックス。 使用圧力 | 最小動作温度 | 形状 | 形式 | 番手 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P2UCB2 | ポリエチレン | 125のプサイ | -12度C | ユニオンコネクター | バーブ | 1 / 8 " | ¥197 | 見積依頼
|
P6MCB4 | ポリエチレン | 125のプサイ | -12度C | オスコネクタ | バーブ | 3 / 8 " | ¥129 | 見積依頼
|
P6MEB4 | ポリエチレン | 125のプサイ | -12度C | オスエルボ | バーブ | 3 / 8 " | ¥248 | 見積依頼
|
P3MCB2 | ポリエチレン | 125のプサイ | -12度C | ボンジョイント | バーブ | 3 / 16 " | ¥139 | 見積依頼
|
P3MCB4 | ポリエチレン | 125のプサイ | -12度C | ボンジョイント | バーブ | 3 / 16 " | ¥149 | 見積依頼
|
P3TUB3 | ポリエチレン | 125のプサイ | -12度C | ティーユニオン | バーブ | 3 / 16 " | ¥248 | 見積依頼
|
P3UCB3 | ポリエチレン | 125のプサイ | -12度C | ユニオンコネクター | バーブ | 3 / 16 " | ¥207 | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。