入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | メルトブローンフィルターカートリッジ |
コンプライアンス | CFR-21 |
直径 | 2.437 " |
フィルタ | 微粒子 |
注ぐ速さ | 5.00 GPM |
高さ | 10 " |
内部径 | 1" |
マックス。 圧力 | 40のプサイ |
マックス。 温度 | 140度F |
メディア | ポリプロピレン |
耐用年数 | 30psidで変更 |
サブカテゴリ | 固体カートリッジ |
UPC | 469673390014 |
船の重量(kg) | 0.9 |
船高(cm) | 16.26 |
船の長さ(cm) | 27.69 |
船幅(cm) | 21.34 |
原産国 | US |
モデル | 外径 | 注ぐ速さ | 高さ | 内部径 | アイテム価格 | マックス。 圧力 | マックス。 温度 | ミクロン | パッケージ。 数量 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVS5M10 | 2.437 " | 5 gpm | 10 " | 1-1 / 16」 | メルトブローンフィルターカートリッジ | 35のプサイ | 140度F | 5 | 6 | ¥9,345 | |
AVS10M10 | 2.437 " | 5 gpm | 10 " | 1-1 / 16」 | メルトブローンフィルターカートリッジ | 35のプサイ | 140度F | 10 | 6 | ¥8,882 | |
AVS20M10 | 2.437 " | 5 gpm | 10 " | 1-1 / 16」 | メルトブローンフィルターカートリッジ | 35のプサイ | 140度F | 20 | 6 | ¥8,882 | |
AVS30M10 | 2.437 " | 5 gpm | 10 " | 1-1 / 16」 | メルトブローンフィルターカートリッジ | 35のプサイ | 140度F | 30 | 6 | ¥8,950 | |
AVS75M10 | 2.437 " | 5 gpm | 10 " | 1-1 / 16」 | メルトブローンフィルターカートリッジ | 35のプサイ | 140度F | 75 | 6 | ¥8,444 | |
AVS5M20 | 2.437 " | 10 gpm | 20 " | 1-1 / 16」 | メルトブローンフィルターカートリッジ | 35のプサイ | 140度F | 5 | 6 | ¥18,995 | |
AVS10M20 | 2.437 " | 10 gpm | 20 " | 1-1 / 16」 | メルトブローンフィルターカートリッジ | 35のプサイ | 140度F | 10 | 6 | ¥18,232 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。