WESCO ハンドウインチリフト
Wesco ハンド ウインチ リフトは、製品を棚に出し入れしたり、オフィス機器を移動したり、天井や壁の電化製品を設置したりするように設計されています。
形式 | モデル | 全幅 | ベース(Base) | 最大持ち上げ高さ | 吊り上げ高さ最小 | 負荷容量 | 全体の深さ | 全体の高さ | 全体の長さ(Overall Length) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 273511 | 24 " | 固定の | 71 " | 3.5 " | 500ポンド | 35 " | 68 " | 35 " | ¥339,604 | |
A | 273510 | 24 " | 固定の | 120.5 " | 3.5 " | 400ポンド | 35 " | 68 " | 35 " | ¥334,193 | |
B | 273513 | 29 " | 調節可能なストラドル | 120.5 " | 2" | 400ポンド | 43 " | 68 " | 43 " | ¥409,455 | |
C | 273515 | 29 " | カウンターバランスストラドル | 140 " | 2" | 350ポンド | 47 " | 68 " | 47 " | ¥397,438 | |
C | 273517 | 29 " | カウンターバランスストラドル | 71 " | 2" | 500ポンド | 47 " | 68 " | 47 " | ¥368,145 | |
B | 273512 | 29 " | 調節可能なストラドル | 165.5 " | 2" | 350ポンド | 43 " | 79 " | 43 " | ¥433,184 | 見積依頼
|
B | 273514 | 29 " | 調節可能なストラドル | 71 " | 2" | 500ポンド | 43 " | 68 " | 43 " | ¥407,299 | |
C | 273516 | 29 " | カウンターバランスストラドル | 120.5 " | 2" | 400ポンド | 47 " | 68 " | 47 " | ¥453,686 |
ハンドウィンチリフト
Wesco ハンド ウインチ リフターは、最大 500 ポンドの荷重に対応するアルミニウム/スチール構造をしています。これらの手動リフトには、2 ~ 165.5 インチの範囲の高さを持ち上げるために簡単に反転できるフォークが付いています。Wesco ハンド ウインチ リフターには、フロント スイベルとフロント スイベルが装備されています。水平位置での輸送を容易にする追加のフレーム上部ローラーを備えた後部固定ホイール。
特徴
- Wesco ハンド ウインチ リフトは、アルミニウム / スチール構造で、最大 500 ポンドの荷重を処理できます。
- これらの手動リフトは、2 ~ 165.5 インチの範囲の高さを持ち上げるために簡単に反転できるフォークを備えています。
- Wesco ハンド ウインチ リフターには、水平位置での輸送を容易にする追加のフレーム上部ローラーを備えた前部スイベルホイールと後部固定ホイールが装備されています。
よくある質問
これらの Wesco ハンド ウインチ リフトのトップ オブ フレーム ローラーの利点は何ですか?
ハンド ウインチ リフトの上部フレーム ローラーにより、輸送時にトラックを水平に置くことが容易になります。
これらのハンド ウインチ リフトの持ち上げ能力はどれくらいですか?
これらのハンド ウインチ リフトの持ち上げ能力は、350 ~ 500 ポンドの範囲です。
Wesco ハンド ウインチ リフトのフォークの長さと幅は?
これらのハンド ウインチ リフトは、フォークの長さが 22.5 インチ、フォークの幅が 4 インチです。
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- ビン棚
- 圧力計と真空計
- キャビネットのキャッチとラッチ
- タワーライトアセンブリ
- スチールウール
- ホッチキスタッカーとアクセサリー
- フードサービス機器および機器
- ホースとスプリンクラーシステム
- Hardware
- 特殊研磨剤
- CADDY INDUSTRIAL SALES Jハンガー
- MULTIFAN 縦型循環ファン
- AKRO-MILS 30287 アクロビン スーパーサイズビン
- WATTS ICV-125-2-2-Tシリーズ鋳鉄ウェーハチェックバルブ
- SPEARS VALVES CPVC スケジュール 80 フィッティング 90 度ロングスイープエルボ ソケット×ソケット
- MITUTOYO ワッシャー
- SLOAN コントロールストップ修理キット
- GATES 角歯タイミングベルト、MXL .080 インチピッチ
- MORSE CUTTING TOOLS スクエア&コーナーラジアスエンドミル、5914シリーズ