入手する 5月 7, 火曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | メルトブローンフィルターカートリッジ |
ろ材 | ポリプロピレン |
注ぐ速さ | 5 gpm |
高さ | 10 " |
内部径 | 1-1 / 16」 |
マックス。 圧力 | 35のプサイ |
マックス。 温度 | 140度F |
ミクロン | 30 |
外径 | 2.437 " |
軽減 | 微粒子 |
船の重量(kg) | 1.11 |
船高(cm) | 14.73 |
船の長さ(cm) | 26.92 |
船幅(cm) | 20.57 |
HSコード | 8421210000 |
原産国 | US |
モデル | 外径 | 注ぐ速さ | 高さ | 内部径 | アイテム価格 | マックス。 圧力 | マックス。 温度 | ミクロン | パッケージ。 数量 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVS5M10 | 2.437 " | 5 gpm | 10 " | 1-1 / 16」 | メルトブローンフィルターカートリッジ | 35のプサイ | 140度F | 5 | 6 | ¥10,355 | |
AVS10M10 | 2.437 " | 5 gpm | 10 " | 1-1 / 16」 | メルトブローンフィルターカートリッジ | 35のプサイ | 140度F | 10 | 6 | ¥9,840 | |
AVS20M10 | 2.437 " | 5 gpm | 10 " | 1-1 / 16」 | メルトブローンフィルターカートリッジ | 35のプサイ | 140度F | 20 | 6 | ¥9,840 | |
AVS75M10 | 2.437 " | 5 gpm | 10 " | 1-1 / 16」 | メルトブローンフィルターカートリッジ | 35のプサイ | 140度F | 75 | 6 | ¥9,356 | |
AVS5M20 | 2.437 " | 10 gpm | 20 " | 1-1 / 16」 | メルトブローンフィルターカートリッジ | 35のプサイ | 140度F | 5 | 6 | ¥21,046 | |
AVS10M20 | 2.437 " | 10 gpm | 20 " | 1-1 / 16」 | メルトブローンフィルターカートリッジ | 35のプサイ | 140度F | 10 | 6 | ¥20,202 | |
AVS20M20 | 2.437 " | 10 gpm | 20 " | 1-1 / 16」 | メルトブローンフィルターカートリッジ | 35のプサイ | 140度F | 20 | 6 | ¥20,223 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。