入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ボールバルブ |
ボール材料 | ポリスルホン |
ボールバルブ製品グループ | マニュアル |
ボディ材質 | ポリプロピレン |
ボディスタイル | 列をなして |
接続タイプ | チューブxFNPT |
ハンドル材料 | ナイロン |
ハンドルタイプ | レバー |
マックス。 使用圧力 | 150のプサイ |
Max.最大Operating Temp.動作温度 | 107度C |
マックス。 圧力 | 150 psiのWOG |
最小動作温度 | -18度C |
パイプサイズ | 1 / 8 " |
ポート | フル |
シール材 | EPDM |
シート素材 | EPDM |
形状 | ボンジョイント |
ステム素材 | EPDMD |
形式 | プッシュ接続 |
温度。 範囲 | 35度から200度F |
直径外のチューブ | 1 / 4 " |
管のサイズ | 1 / 4 " |
バルブ構造 | 1ピース |
船の重量(kg) | 0.02 |
船高(cm) | 2.79 |
船の長さ(cm) | 5.33 |
船幅(cm) | 4.06 |
HSコード | 8481805090 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 管のサイズ | ボディスタイル | 接続タイプ | パイプサイズ | 形状 | ステム素材 | 形式 | 直径外のチューブ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PP4VUC6-MG | 1 / 4 "x 3 / 8" | 列をなして | チューブ×チューブ | - | Union | ポリスルホン | チューブ間 | 1 / 4 " | ¥2,953 | ||
LFPP4VMC4 | 1 / 4 " | 列をなして | チューブ×MNPT | 1 / 4 " | ボンジョイント | ポリスルホン | プッシュ接続 | 1 / 4 " | ¥1,838 | ||
LFPP4VMC6 | 1 / 4 " | 列をなして | チューブ×MNPT | 3 / 8 " | ボンジョイント | ポリスルホン | プッシュ接続 | 1 / 4 " | ¥2,214 | ||
LFPP6VMC4 | 3 / 8 " | 列をなして | チューブ×MNPT | 1 / 4 " | ボンジョイント | ポリスルホン | プッシュ接続 | 3 / 8 " | ¥2,312 | ||
LFPP6VMC6 | 3 / 8 " | 列をなして | チューブ×MNPT | 3 / 8 " | ボンジョイント | ポリスルホン | プッシュ接続 | 3 / 8 " | ¥2,014 | ||
LFPP4VFC4 | 1 / 4 " | 列をなして | チューブxFNPT | 1 / 4 " | ボンジョイント | ポリスルホン | プッシュ接続 | 1 / 4 " | ¥2,677 | ||
LFPP4VFC6 | 1 / 4 " | 列をなして | チューブxFNPT | 3 / 8 " | ボンジョイント | ポリスルホン | プッシュ接続 | 1 / 4 " | ¥2,471 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。