APPROVED VENDOR 1NMY5 ロッド アセタール ホワイト 直径 6 インチ x 長さ 1 フィート
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
アイテム価格 | ロッドストック |
色 | ホワイト |
直径 | 6" |
直径公差 | + 0.250 / -0.000 " |
長さ | 1のフィート |
長さ公差 | + 0.060 / -0.000 " |
材料 | アセタール共重合体 |
マックス。 温度 | 180 F |
最小温度評価 | 32 Deg.F |
抗張力 | 9500のプサイ |
タイプ | 一般的用途 |
船の重量(kg) | 8.3 |
船高(cm) | 15.49 |
船の長さ(cm) | 30.73 |
船幅(cm) | 15.49 |
HSコード | 3916905000 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。