定額配送

定額配送で 1600円+消費税

40000円以上のご注文で

PARKER H8CP ニップル、1/4 インチサイズ、プッシュロックホースバーブ、エアホース、スチール | AC4WAB 30N317

PARKER H8CP ニップル、1/4 インチサイズ、プッシュロックホースバーブ、エアホース、スチール

在庫あり
アイテム:AC4WAB モデル:H8CP相互参照:30N317

入手する 5月 17, 金曜日

送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。

配送オプション:

内外エコノミー(6~10日)
  • 内外特急 (5-7日) ¥3,750
  • 工場渡しピックアップ 無料版
  • 工場渡しピックアップ
¥1,768 /単価
カートに追加
見積り依頼

お支払い方法

配信パートナー

製品仕様:

Itemクイックカプラ
バーブサイズ1 / 4 "
ボディ材質
ボディサイズ1 / 4 "
接続タイプLokホースバーブを押す
終了三価クロム
ホース接続プッシュオン
直径内ホース1 / 4 "
インターチェンジタイプ産業
材料
マックス。 フローCFM 25
マックス。 使用圧力300のプサイ
マックス。 圧力300のプサイ
メッキ亜鉛
温度。 範囲-40度から250度F
バルブタイプバルブなし

発送情報:

船の重量(kg) 0.02
船高(cm)1.78
船の長さ(cm)4.57
船幅(cm)1.78
HSコード7326908588
原産国US

製品バリエーション

プロダクトモデルロックタイプバーブサイズボディ材質材料マックス。 フロー最小動作温度パイプサイズ番手価格
PARKER B50-3BP クイックカプラー、1/4 インチボディサイズ | AC4VTN 30N165 B50-3BPボールをロックする1 / 4 "真鍮真鍮CFM 25-40度F--¥6,451
PARKER B53 クイックカプラー、1/4 インチボディサイズ | AC4VTT 30N169 B53ボールをロックする-真鍮真鍮CFM 25-40度F1 / 4 "1 / 4-18 "¥5,110
PARKER 2C-E クイックカプラー、1/4 インチボディサイズ | AC4VYB 30N270 2C-E--CFM 25-40度F3 / 8 "3 / 8-18 "¥1,568
PARKER 2E クイックカプラー、ボディサイズ 3/8 インチ | AC4VYC 30N271 2E--CFM 50-40度F3 / 8 "3 / 8-18 "¥1,952
PARKER BH2C クイックカプラー、本体サイズ 1/4 インチ、ネジサイズ 1/4-18 インチ、真鍮 | AC4VYE 30N273 BH2C--真鍮真鍮CFM 25-1 / 4 "1 / 4-18 "¥1,343
PARKER BH2F クイックカプラー、本体サイズ 1/2 インチ、ネジサイズ 1/2 -14 インチ、真鍮 | AC4VYF 30N274 BH2F--真鍮真鍮CFM 110-1 / 2 "1 / 2-14 "¥4,190
PARKER BH3C クイックカプラー、本体サイズ 1/4 インチ、ネジサイズ 1/4-18 インチ、真鍮 | AC4VYG 30N275 BH3C--真鍮真鍮CFM 25-1 / 4 "1 / 4-18 "¥1,513

製品を探す

お問合せ

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

PARKER H8CP ニップル、1/4 インチサイズ、プッシュロックホースバーブ、エアホース、スチール
¥1,768 /単価