入手する 5月 8, Wednesday
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 肘を減らす、90度 |
基本素材 | プラスチック |
ボディ材質 | PFA、PTFE、ETFE |
接続タイプ | 圧縮 |
マックス。 圧力 | 175のプサイ |
温度。 範囲 | 32度から266度F |
管のサイズ | 1 / 2 "x 1 / 4" |
船の重量(kg) | 0.05 |
船高(cm) | 3.05 |
船の長さ(cm) | 12.7 |
船幅(cm) | 6.35 |
HSコード | 3917400090 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。