DAYTON 10D989排気ファン24インチ115 / 230v
入手する 5月 10, 金曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 10, 金曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 換気扇 |
アルミ壁シャッターNo. | 3C308 |
ベアリングタイプ | 玉 |
CFM @ 0.000インチSP | 5892 |
CFM @ 0.125インチSP | 5471 |
CFM @ 0.250インチSP | 4961 |
CFM @ 0.375インチSP | 4315 |
CFM @ 0.500インチSP | 3593 |
グラスファイバー壁シャッターNo. | 5C215 |
フランジ幅 | 1" |
フレーム仕上げ | 亜鉛めっきされた |
フレーム材料 | 亜鉛めっきされた |
全負荷アンペア | 4.9/2.5 |
亜鉛メッキ壁シャッターNo. | 1C746 |
高さ | 28 " |
Hz | 60 |
インテークガードNo. | 1WBU3 |
最大周りの派遣社員。 | 104 F |
最大深さ | 11-7 / 8」 |
モーターエンクロージャー | 完全密閉型エアオーバー |
モーターHP | 1/2 |
モーター絶縁 | CLASS-B |
モーターRPM | 1140 |
取り付け位置 | 垂直または水平 |
ブレードの数 | 6 |
相 | 1 |
プロペラ径 | 24 " |
プロペラ材料 | アルミニウム |
Sones @ 0.000-In。 SP @ 5フィート | 23 |
Sones @ 0.125-In。 SP @ 5フィート | 26.4 |
速度制御 | いいえ |
タイプ | 産業用ダイレクトドライブ |
ベンチュリの深さ | 3-3 / 8」 |
電圧 | 115/230 |
出力 | 373 |
幅(Width) | 28 " |
船の重量(kg) | 22.5 |
船高(cm) | 43.18 |
船の長さ(cm) | 72.39 |
船幅(cm) | 72.39 |
HSコード | 8414596090 |
原産国 | MX |
プロダクト | モデル | モーターHP | CFM @ 0.000インチSP | CFM @ 0.125インチSP | モーターRPM | ブレードの数 | 相 | Sones @ 0.000-In。 SP @ 5フィート | Sones @ 0.125-In。 SP @ 5フィート | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10D978 | 1/3 | 4632 | 4196 | 1140 | 3 | 1 | 16.5 | 13.3 | ¥153,454 | ||
10D979 | 1/2 | 4686 | 4363 | 1140 | 3 | 1 | 17.0 | 16.5 | ¥161,659 | ||
10D980 | 1/2 | 4686 | 4363 | 1140 | 3 | 3 | 17.0 | 16.5 | ¥109,926 | ||
10D990 | 3/4 | 6978 | 6499 | 1725 | 3 | 1 | 31 | 32 | ¥211,537 | ||
10D991 | 3/4 | 6978 | 6499 | 1725 | 3 | 3 | 31 | 32 | ¥225,475 | ||
10E046 | 1/2 | 5703 | 5293 | 1140 | 3 | 1 | 17.9 | 15 | ¥195,429 | ||
10E047 | 3/4 | 6236 | 5854 | 1140 | 3 | 1 | 19.0 | 17.0 | ¥211,777 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。