DAYTON 10D980排気ファン24インチ208-230 / 460v
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
アイテム価格 | 換気扇 |
アルミ壁シャッターNo. | 3C308 |
ベアリングタイプ | 玉 |
CFM @ 0.000インチSP | 4686 |
CFM @ 0.125インチSP | 4363 |
CFM @ 0.250インチSP | 3953 |
CFM @ 0.375インチSP | 3394 |
グラスファイバー壁シャッターNo. | 5C215 |
フランジ幅 | 1" |
フレーム仕上げ | 亜鉛めっきされた |
フレーム材料 | 亜鉛めっきされた |
全負荷アンペア | 4.9/2.5 |
亜鉛メッキ壁シャッターNo. | 1C746 |
高さ | 28 " |
Hz | 60 |
インテークガードNo. | 1WBU3 |
最大周りの派遣社員。 | 104 F |
最大深さ | 11-7 / 8」 |
モーターエンクロージャー | 完全密閉型エアオーバー |
モーターHP | 1/2 |
モーター絶縁 | CLASS-B |
モーターRPM | 1140 |
取り付け位置 | 垂直または水平 |
ブレードの数 | 3 |
相 | 3 |
プロペラ径 | 24 " |
プロペラ材料 | アルミニウム |
Sones @ 0.000-In。 SP @ 5フィート | 17.0 |
Sones @ 0.125-In。 SP @ 5フィート | 16.5 |
速度制御 | いいえ |
タイプ | 商用ダイレクトドライブ |
UPC | 190735109052 |
ベンチュリの深さ | 3-3 / 8」 |
電圧 | 208-230/460 |
出力 | 373 |
幅(Width) | 28 " |
船の重量(kg) | 21.6 |
船高(cm) | 43.69 |
船の長さ(cm) | 72.9 |
船幅(cm) | 72.9 |
HSコード | 8414596090 |
原産国 | MX |
プロダクト | モデル | モーターHP | CFM @ 0.000インチSP | CFM @ 0.125インチSP | モーターRPM | ブレードの数 | 相 | Sones @ 0.000-In。 SP @ 5フィート | Sones @ 0.125-In。 SP @ 5フィート | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10D978 | 1/3 | 4632 | 4196 | 1140 | 3 | 1 | 16.5 | 13.3 | ¥153,454 | ||
10D979 | 1/2 | 4686 | 4363 | 1140 | 3 | 1 | 17.0 | 16.5 | ¥161,659 | ||
10D989 | 1/2 | 5892 | 5471 | 1140 | 6 | 1 | 23 | 26.4 | ¥216,312 | ||
10D990 | 3/4 | 6978 | 6499 | 1725 | 3 | 1 | 31 | 32 | ¥211,537 | ||
10D991 | 3/4 | 6978 | 6499 | 1725 | 3 | 3 | 31 | 32 | ¥225,475 | ||
10E046 | 1/2 | 5703 | 5293 | 1140 | 3 | 1 | 17.9 | 15 | ¥195,429 | ||
10E047 | 3/4 | 6236 | 5854 | 1140 | 3 | 1 | 19.0 | 17.0 | ¥211,777 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。