入手する 5月 7, 火曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | コックを排水する |
ボディ材質 | 真鍮 |
ボディスタイル | 列をなして |
接続タイプ | ねじ付き |
Handle | ウィングダウンフェーシング |
ハンドルタイプ | ティー |
六角サイズ | 9 / 16 " |
マックス。 使用圧力 | 150のプサイ |
Max.最大Operating Temp.動作温度 | 121度C |
マックス。 圧力 | 150のプサイ |
最小動作温度 | -54度C |
全体の高さ | 1" |
パイプサイズ | 1 / 4 " |
形状 | 外部シール |
形式 | 男性パイプ |
温度。 範囲 | -65度から250度F |
番手 | 1 / 4 " |
船の重量(kg) | 0.01 |
船高(cm) | 5.33 |
船の長さ(cm) | 11.18 |
船幅(cm) | 6.6 |
HSコード | 8481801085 |
プロダクト | モデル | 番手 | Handle | 六角サイズ | 最小動作温度 | 全体の高さ | パイプサイズ | 形状 | 形式 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DC602-4 | 1 / 4 " | 翼 | 9 / 16 " | -54度C | 15 / 16 " | 1 / 4 " | 内部シール | 男性パイプ | ¥1,572 | ||
DC602-2 | 1 / 8 " | 翼 | 13 / 32 " | -54度C | 59 / 64 " | 1 / 8 " | 内部シール | 男性パイプ | ¥1,423 | ||
DC603-2 | 1 / 8 " | 真鍮の翼 | 5 / 8 " | -54度C | 1 13 / 32 " | 1 / 8 " | 内部シール | 男性パイプ | ¥2,384 | ||
DC603-4 | 1 / 4 " | 真鍮の翼 | 5 / 8 " | -54度C | 1 35 / 64 " | 1 / 4 " | 内部シール | 男性パイプ | ¥2,265 | ||
DC603-6 | 3 / 8 " | 真鍮の翼 | 11 / 16 " | -54度C | 1.625 " | 3 / 8 " | 内部シール | 男性パイプ | ¥2,635 | ||
DC604-2 | 1 / 8 " | ウィングダウンフェーシング | 7 / 16 " | -54度C | 55 / 64 " | 1 / 8 " | 外部シール | 男性パイプ | ¥992 | ||
DC606-4 | 1 / 4 " | ウィングエクステンデッド | 9 / 16 " | -54度C | 1.5 " | 1 / 4-18 | 外部シール | 男性パイプ | ¥1,296 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。