PARKER C2000S 逆止弁、1-1/4 インチ サイズ、インライン
お支払い方法
配信パートナー
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | チェックバルブ |
接続タイプ | 女性 - 女性 |
クラッキング圧力 | 5のプサイ |
マックス。 流量 | 70 GPM |
マックス。 使用圧力 | 3000のプサイ |
Max.最大Operating Temp.動作温度 | 205度C |
最小動作温度 | -40度C |
ポート | 1 1 / 4 " |
ねじの種類 | NPT |
バルブ材質 | 鋼 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。