入手する 5月 7, 火曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | チェックバルブ |
接続タイプ | 女性 - 女性 |
クラッキング圧力 | 5のプサイ |
マックス。 流量 | 8 GPM |
マックス。 使用圧力 | 2000 psi |
Max.最大Operating Temp.動作温度 | 121度C |
最小動作温度 | -40度C |
ポート | 3 / 8 " |
シール材 | ニトリル |
ねじの種類 | NPT |
バルブ材質 | 真鍮 |
船の重量(kg) | 0.29 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。