入手する 5月 10, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | クイックカプラ |
ベアリング材質 | ステンレス鋼 |
ベアリング | ステンレス |
ボディ材質 | 真鍮 |
ボディサイズ | 1" |
接続タイプ | NPTF |
終了 | 真鍮 |
注ぐ速さ | 50ガロン/分 |
ロックタイプ | ボールをロックする |
ロック機構 | 玉 |
マックス。 使用圧力 | 1200 psi |
Max.最大Operating Temp.動作温度 | 250度F |
マックス。 圧力 | 1200のプサイ |
最大 作動圧力 | 1200 PSI |
最小動作温度 | -40度F |
動作温度 範囲 | -40度から250度F |
パーカーインターチェンジ | BST-8 |
パイプサイズNPT | 1" |
シール材 | ニトリル |
スリーブ素材 | 真鍮 |
温度。 範囲 | -40から250 F |
番手 | 1-11 1 / 2」 |
ねじの種類 | 女性 |
タイプ | カプラー(ボディ) |
バルブタイプ | バルブなし |
船の重量(kg) | 0.47 |
船高(cm) | 6.35 |
船の長さ(cm) | 5.08 |
船幅(cm) | 5.08 |
HSコード | 7412200035 |
原産国 | US |
モデル | マックス。 圧力 | ボディ材質 | ボディサイズ | 最大 作動圧力 | パーカーインターチェンジ | 番手 | ねじの種類 | 終了 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BST-1 | 2500のプサイ | 真鍮 | 1 / 8 " | 2500 PSI | BST-1 | 1 / 8-27 " | 女性 | 真鍮 | ¥3,191 | |
BST-1M | 2500のプサイ | 真鍮 | 1 / 8 " | 2500 PSI | BST-1M | 1 / 8-27 " | 男性 | 真鍮 | ¥3,408 | |
BST-2 | 5200のプサイ | 真鍮 | 1 / 4 " | 5200 psi | BST-2 | 1 / 4-18 " | 女性 | 真鍮 | ¥3,676 | |
BST-2M | 5200のプサイ | 真鍮 | 1 / 4 " | 5200 psi | BST-2M | 1 / 4-18 " | 男性 | 真鍮 | ¥3,665 | |
BST-3 | 2700のプサイ | 真鍮 | 3 / 8 " | 2700 psi | BST-3 | 3 / 8-18 " | 女性 | 真鍮 | ¥4,689 | |
BST-3M | 2700のプサイ | 真鍮 | 3 / 8 " | 2700 psi | BST-3M | 3 / 8-18 " | 男性 | 真鍮 | ¥4,689 | |
BST-4 | 2200のプサイ | 真鍮 | 1 / 2 " | 2200 psi | BST-4 | 1 / 2-14 " | 女性 | 真鍮 | ¥6,670 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。