入手する 5月 13, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 膀胱アキュムレータ |
構造 | 合金鋼 |
直径 | 4.5 " |
液量 | 0.25ガロン。 |
ガス量(立方インチ) | 66 |
高さ | 11.13 " |
マックス。 フロー | 40 GPM |
最大フローGPM | 40 |
最大圧力 | 3000のプサイ |
取り付け | 垂直 |
温度。 範囲 | -鉱油の場合は-20〜200 F、水および水-グリコールの場合は32〜200 F |
船の重量(kg) | 4.57 |
船高(cm) | 32 |
船の長さ(cm) | 12.45 |
船幅(cm) | 12.19 |
HSコード | 8479899899 |
原産国 | US |
モデル | 直径 | 高さ | マックス。 フロー | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|
BA01B3T01A1G | 6.75 " | 17 " | 150 GPM | ¥280,164 | |
BA02B3T01A1G | 9.06 " | 21.38 " | 220 GPM | ¥427,898 | |
BA05B3T01A1G | 9.06 " | 33.38 " | 220 GPM | ¥553,628 | |
BA10B3T01A1G | 9.06 " | 54.38 " | 220 GPM | ¥789,609 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。