PARKER BA02B3T01A1G アキュムレータブラダ
入手する 5月 13, 月曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 13, 月曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 膀胱アキュムレータ |
構造 | 合金鋼 |
直径 | 9.06 " |
液量 | 2.5ガロン。 |
ガス量(立方インチ) | 556 |
高さ | 21.38 " |
マックス。 フロー | 220 GPM |
最大フローGPM | 220 |
最大圧力 | 3000のプサイ |
取り付け | 垂直 |
温度。 範囲 | -鉱油の場合は-20〜200 F、水および水-グリコールの場合は32〜200 F |
船の重量(kg) | 34.7 |
船高(cm) | 61.21 |
船の長さ(cm) | 24.64 |
船幅(cm) | 25.65 |
HSコード | 8479899899 |
原産国 | US |
モデル | 直径 | 高さ | マックス。 フロー | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|
BA002B3T01A1G | 4.5 " | 11.13 " | 40 GPM | ¥215,759 | |
BA01B3T01A1G | 6.75 " | 17 " | 150 GPM | ¥280,164 | |
BA05B3T01A1G | 9.06 " | 33.38 " | 220 GPM | ¥553,628 | |
BA10B3T01A1G | 9.06 " | 54.38 " | 220 GPM | ¥789,609 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。