PARKER A6N0231D1KG ピストン アキュムレーター 1 ガロン 1 7/8-12 Sae
入手する 5月 13, 月曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 13, 月曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ピストンアキュムレータ |
構造 | 合金鋼 |
直径 | 6.88 " |
液量 | 1ガロン。 |
ガス量(立方インチ) | 266 |
高さ | 17.38 " |
マックス。 フロー | 818 GPM |
最大フローGPM | 818 |
最大圧力 | 3000のプサイ |
取り付け | 垂直 |
温度。 範囲 | -オイルの場合は-20〜165 F、水ベースの油圧作動油および水-グリコールの場合は32〜165 F |
船の重量(kg) | 39.71 |
船高(cm) | 22.35 |
船の長さ(cm) | 51.82 |
船幅(cm) | 31.75 |
HSコード | 8479899899 |
原産国 | US |
モデル | 直径 | 高さ | マックス。 フロー | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|
ACP05AA050E1KTC | 2.38 " | 13.4 " | 100 GPM | ¥86,727 | |
ACP05AA100E1KTC | 2.38 " | 21.94 " | 100 GPM | ¥94,868 | |
A3N0058D1KG | 3.56 " | 14.34 " | 220 GPM | ¥162,058 | |
A3N0116D1KG | 3.56 " | 22.56 " | 220 GPM | ¥196,135 | |
A4N0116D1KG | 4.75 " | 16.19 " | 397 GPM | ¥291,254 | |
A4N0231D1KG | 4.75 " | 25.19 " | 397 GPM | ¥319,617 | |
A4N0347D1KG | 4.75 " | 34.31 " | 397 GPM | ¥341,041 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。