入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ボールバルブ |
ボディ材質 | 316 SS |
体積係数 | 3.19 |
接続サイズ | 1 / 2 " |
接続タイプ | CPI(R) |
フロー容量 | 3.19馬力 |
ハンドルタイプ | クォーターターン |
マックス。 使用圧力 | 207 psi |
マックス。 圧力 | 3000 PSI CWP |
全体の高さ | 2.16 " |
全体の長さ(Overall Length) | 2.88 " |
リング素材 | PTFE |
シール材 | ニトリルゴム |
形式 | シングルフェルール圧縮 |
温度。 範囲 | -10度から450度F |
管のサイズ | 1 / 2 " |
バルブデザイン | 2-Way |
船の重量(kg) | 0.29 |
船高(cm) | 9.14 |
船の長さ(cm) | 6.6 |
船幅(cm) | 4.83 |
HSコード | 8481803065 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 形式 | ボディ材質 | 体積係数 | 管のサイズ | 接続サイズ | 接続タイプ | 全体の高さ | 全体の長さ(Overall Length) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4A-PR4-VT-SS | XNUMXつのフェルール圧縮 | 316 SS | 1.24 | 1 / 4 " | 1 / 4 " | A-LOK(R) | 1.530 " | 2.18 " | ¥24,373 | ||
6A-PR6-VT-SS | XNUMXつのフェルール圧縮 | 316 SS | 3.19 | 3 / 8 " | 3 / 8 " | A-LOK(R) | 2.16 " | 2.66 " | ¥43,800 | ||
8A-PR6-VT-SS | XNUMXつのフェルール圧縮 | 316 SS | 3.19 | 1 / 2 " | 1 / 2 " | A-LOK(R) | 2.16 " | 2.88 " | ¥45,713 | ||
4Z-PR4-VT-SS | シングルフェルール圧縮 | 316 SS | 1.24 | 1 / 4 " | 1 / 4 " | CPI(R) | 1.530 " | 2.18 " | ¥26,305 | ||
6Z-PR6-VT-SS | シングルフェルール圧縮 | 316 SS | 3.19 | 3 / 8 " | 3 / 8 " | CPI(R) | 2.16 " | 2.66 " | ¥45,543 | ||
4A-PR4-VT-B | XNUMXつのフェルール圧縮 | 真鍮 | 1.24 | 1 / 4 " | - | A-LOK(R) | 1.530 " | 2.18 " | ¥23,965 | ||
6A-PR6-VT-B | XNUMXつのフェルール圧縮 | 真鍮 | 3.19 | 3 / 8 " | 3 / 8 " | A-LOK(R) | 2.16 " | 2.66 " | ¥32,210 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。