入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | コンプレッションフィッティング |
基本素材 | 金属 |
ボディ材質 | 316ステンレススチール |
接続サイズ | 3 / 8 " |
接続タイプ | A-LOK(R)xチューブスタブ |
六角サイズ | 1 / 2 " |
材料 | 316 SS |
形状 | チューブエンドレデューサー |
形式 | ポートコネクタ |
温度。 範囲 | -425度から1200度F |
直径外のチューブ | 3 / 8 " |
管のサイズ | 3 / 8 " |
船の重量(kg) | 0.02 |
船高(cm) | 1.52 |
船の長さ(cm) | 4.06 |
船幅(cm) | 1.52 |
HSコード | 7307290090 |
原産国 | US |
モデル | 材料 | 基本素材 | ボディ材質 | マックス。 圧力 | パイプサイズ | 形状 | 形式 | 温度。 範囲 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4MSC2N-316 | 316 SS | 金属 | 316ステンレススチール | 9100のプサイ | 1 / 8 " | - | チューブからオスパイプへ | -425度から1200度F | ¥4,050 | |
4MSC4N-316 | - | 金属 | 316ステンレススチール | 7500のプサイ | 1 / 4 " | NPTオスコネクタ | チューブからオスパイプへ | -425度から1200度F | ¥3,669 | |
4MSC6N-316 | 316 SS | 金属 | 316ステンレススチール | 7200のプサイ | 3 / 8 " | - | - | -425度から1200度F | ¥5,505 | |
4MSC8N-316 | - | 金属 | 316ステンレススチール | 6600のプサイ | 1 / 2 " | NPTオスコネクタ | チューブからオスパイプへ | -425度から1200度F | ¥6,936 | |
6MSC4N-316 | - | 金属 | 316ステンレススチール | 7200のプサイ | 1 / 4 " | NPTオスコネクタ | チューブからオスパイプへ | -425度から1200度F | ¥5,533 | |
6MSC6N-316 | - | 金属 | 316ステンレススチール | 7200のプサイ | 3 / 8 " | NPTオスコネクタ | チューブからオスパイプへ | -425度から1200度F | ¥6,132 | |
6MSC8N-316 | - | 金属 | 316ステンレススチール | 7200のプサイ | 1 / 2 " | NPTオスコネクタ | チューブからオスパイプへ | -425度から1200度F | ¥7,375 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。